シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 惣菜・サラダ容器
食品容器 本体
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
41473295
品番
VK-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
丸型のPSP容器です。お好み焼きなどに最適。50枚入り。電子レンジ非対応。耐熱温度:85度。
材質
PSP
寸法(mm)
外寸:218×30
タイプ
無地本体
電子レンジ
×
室数
1