シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 惣菜・サラダ容器
食品容器 のせ蓋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
41473304
品番
VK-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
丸型のPSP容器VK-29ののせ蓋です。お好み焼きなどに最適。50枚入り。電子レンジ非対応。耐熱温度:85度。
材質
PSP
寸法(mm)
外寸:231×19
タイプ
無地共蓋
電子レンジ
×