曜日別特売
637 タピオカストロー 片先斜め シバセ工業 41473426

タピオカストロー 片先斜め

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード41473426品番637
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

直径10mmの太口ストロー。ストローの先が斜めになっているのでフィルム包装の蓋のドリンクに便利です。1本毎フィルム包装。

商品タイプストレートストロー入数(個)100長さ(mm)190直径(Φmm)10外装ありクリア材質ポリプロピレンタイプフィルム包装 箱入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41473426
2023-12-11
用途: タピオカ提供時
金のとりから飲食業

個包装している商品は少ないので重宝しています。
やはり衛生面で包装してないと抵抗があります。

対象商品 : 41473426
2023-08-13
用途: タピオカドリンクのテイクアウト時に利用`
飲食業

持ち帰りとすぐ食べられる方との使い分けができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする