ホットドッグスリーブ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード41473496 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

テイクアウトにぴったり!四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。100枚ポリ入れ

幅(mm)230 材質未晒50g+PE10μ 縦(mm)75 サイズS タイプ未晒無地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51291277
2025-10-30
用途:
ホットドッグ
サービス業

小さくてホットドッグが入るわけない。
ホットドッグスリーブとは言わない。

対象商品:
51291286
2025-04-06
用途:
テイクアウトの提供時に使っています。
飲食業

程よいはり感がある紙で厚さもちょうどよいです。内側だけでなく表面も耐油にしてもらえると油シミがなくてより印象価格がアップできます。

対象商品:
41473496
2024-05-14
用途:
ホットドッグ販売
飲食業

サイズも素材もよく、とても使いやすいです。おすすめします。

対象商品:
41473496
2023-07-17
用途:
サンドイッチ包装
お菓子屋とち 様 (飲食業)

油にじみもなく、しっかりした素材で扱いやすいです。

対象商品:
41473496
2022-08-24
用途:
ホットドッグ、フランクなどのテイクアウトに
卸売・小売業

防水しっかりしています。
ケチャップが漏れることもありません。
他にもいろいろ使い途ありそうです。
自分は焼きそばパンに使います。

1人が参考にしています
対象商品:
41473505
2022-08-15
用途:
イベントでの使用
ひげた食品株式会社 様 (製造業)

焼きトウモロコシをお客様にお渡しする際に使用しました。
ちょうど包みやすく良かったです。

対象商品:
41473496
2022-11-08
用途:
飲食店
飲食業

思っていたよりサイズが気持ち小さ買ったのですが、別の用途で使えたので、良い買い物ができたと思います。

対象商品:
41473496
2021-06-25
用途:
テイクアウト包装
まち未来夢現舎 様 (飲食業)

しっかりしていて、これなら破れなさそうです。次回も購入予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする