※使用例

- ホットドッグスリーブ シモジマ 41473514 - ホットドッグスリーブ シモジマ 41473514 - ホットドッグスリーブ シモジマ 41473514 - ホットドッグスリーブ シモジマ 41473514

ホットドッグスリーブ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード41473514 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様ガゼット付 材質純白30g+PE15μ 寸法(mm)290×120(底ガゼット30+30) タイプ白無地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41473514
2026-01-05
用途:
ホットドッグ
サービス業

テイクアウトにも使えてとても役立っております。
リピートします。

2024-09-26
用途:
野外イベント出店の際に利用
飲食業

ホットドックのテイクアウトに適しています。
少し紙が薄いですが、包みやすく使いやすいです。
ペーパーのままでお客様も食べやすいようです。

対象商品:
41473514
2023-10-20
用途:
ホットドッグのテイクアウト
すえつぎCAFE 様 (飲食業)

すぐ食べず持ち帰るお客様には、口が折り返せてソースが飛び散らないので大変便利です

1人が参考にしています
対象商品:
41473514
2023-07-31
用途:
キッチンカーでホットドッグ
飲食業

キッチンカーでホットドッグ用に購入しました。
耐久性もあり、コスパ最高です!とても使いやすく良い製品です。

対象商品:
41473514
2023-01-30
用途:
揚げパンを入れる
製造業

油しみもなく入れやすいです。持ち帰り時には、上をくるっと丸められて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
41473514
2022-11-08
用途:
キッチンカー
製造業

今話題のカスクートを出すのに購入しました。
使いやすく満足です。

対象商品:
41473514
2022-01-25
用途:
ホットドッグの包装
飲食業

サイズもちょうど良く、使いやすかったです。
テープで止めないと口が開いてしまうので、テイクアウトの場合はテープも必要かなと思いました。

対象商品:
41473514
2022-02-13
用途:
ホットドック提供時に使用
飲食業

収まりは良いです。20センチ長でジャストサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする