曜日別特売
9オンス(260ml) 白 紙コップ モデレカップ スマイル[家具] 41473828

9オンス(260ml) 白 紙コップ モデレカップ スマイル[家具] 41473828
9オンス(260ml) 白 紙コップ モデレカップ スマイル[家具] 41473828

紙コップ モデレカップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)260
内容量1袋(50個)注文コード41473828品番9オンス(260ml) 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

モデレカップは耐熱・断熱性の優れた紙カップです。紙に凸凹柄の紙を巻きつけ、二重構造にすることで手に伝わる熱を和らげる仕様になっています。50個入り。

材質アイボリー紙+カップ用原紙+内面PE容量(mL)260高さ(mm)93口径(Φmm)79底径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41473828
2020-10-14
用途: 社内で温かい飲み物を飲むとき

丈夫なので熱い飲み物をいれてもあまり熱さを感じなかったしへたらなかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする