ペットカップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(300枚) 高さ(mm)39.5 注文コード41473959 品番10号 39.5F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

純白紙にPETフィルムを貼り合わせた材質で焼成時の焼型が必要ありません。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。耐熱性があり、主にマフィン系、スポンジ生地の焼成に適しています。

材質純白ペット65g 純白 高さ(mm)39.5 底面(Φmm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41473959
2020-03-17
用途:
お菓子のラッピング
サービス業

しっかりしていて、とても使いやすいですよ!
たくさんメーカーありますが、シモジマのペットカップがおすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする