曜日別特売
79×20.5 未晒 ペットカップ シモジマ 41474108

ペットカップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φ×高さH)(mm)79×20.5
内容量1パック(300枚)注文コード41474108品番79×20.5 未晒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クラフト紙にPETフィルムを貼り合わせた材質で焼成時の焼型が必要ありません。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。耐熱性があり、主に菓子パン、惣菜パン、ペストリー系、焼き菓子の焼成に適しています。

寸法(Φ×高さH)(mm)79×20.5材質クラフトペット80g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41474065
2021-06-02
用途: お菓子のカップ
ストロベリークリーム卸売・小売業

内側がコーティングされている為に
お菓子などの水分をある程度はじいて
くれるので扱いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする