和菓子容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 41475185 品番 和菓子3個 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

和菓子を綺麗に見せれる容器です。

材質OPS 寸法(mm)192×80×21(26) 耐熱温度(℃)80 耐油性耐油性なし 電子レンジ× 室数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41475167
2023-11-23
用途:
洋菓子を入れる容器として使用
飲食業

パカっと簡単に閉まって使いやすいです。リピートしました。

対象商品:
41475176
2020-03-07
用途:
ういろうの販売
農・林・水産業

菓子容器としては、申し分ないです。デザインもワンタッチ固定も底が黒でカバー部が透明も言うことないです。大変気に入ってます。ただ単価の安い菓子類に使用しているので、価格のより安い菓子容器を探しています。現品で数量を増やせば更に安くなるのでしょうか。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする