曜日別特売
2L-SG PETボトル ハニー 41475325

PETボトル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)2000
内容量1パック(10本)注文コード41475325品番2L-SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。

用途
食品・飲料・調味料に
容量(mL)2000材質PET寸法(mm)105Φ×H305×W89仕様ミネラル
注意
※蓋は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 米の保存
医療・福祉・介護関連業

以前は2Lのボトルを使用しておりましたが 1Lのほうが野菜室にシンデレラフィットしています。 高齢の母にとってもこのサイズのほうが持ちやすいようです。子ども達も空になったペットボトルを持参してお米を詰めて帰ります。
よほどのことが無い限りず~っと使えるのでエコにもなると思います。

1が参考にしています
2025-01-21
用途: 少量の廃液貯留
農・林・水産業

飲料の空きペットボトルでもいいのですが、容量の揃ったものがほしかったので購入。

2025-09-02
用途: ナノ純銀粒子で造った水を糖尿病や癌で困っている人達に供給している
エヌアール製造業

定期的に購入している商品です
清潔感があり安心して使用しています。

対象商品 : 41475334
2024-07-08
用途: 自家製シロップや梅酒保存に使用。
農・林・水産業

サイズに利用する内容で選べてとても気に入っています。
この季節は冷蔵庫で管理するため、サイズもちょうど良いです。

対象商品 : 41475343
2023-04-20
用途: 梅酢を入れて販売用として
たいこ農園農・林・水産業

今までは瓶に入れて梅酢を販売してきましたが、洗浄・消毒・運搬の点でとても手間や神経を使ってきました。このペットボトルなら手間いらずで安心です。酸にも塩にも強いということなので有難いです。ただ、仕方のないことかもしれませんが価格が結構高いので今まで導入できませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 41475325
2022-04-17
用途: お客様に商品を試して頂く際
HOME SALON LOTUSサービス業

注文してから届くのも早かったし、商品も想像通りのもので満足です。

対象商品 : 41475325
2023-12-28
用途: つゆ入れ
蕎麦旬菜 梅好飲食業

こちらの早合点で仕方ありませんが
キャップは付属しないのですね…

対象商品 : 41475334
2021-04-18
用途: テイクアウト用うどんの出汁
どんどらさん笹口店飲食業

しっかりしたペットポトルなので使いやすいです。
容器代はいただいてないので一本あたりがちょっと高いのでもう少し安いと経営的に助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする