PETボトル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 41475334 品番 1L-SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。

容量(mL)1000 材質PET 寸法(mm)90Φ×H227×W76 用途食品・飲料・調味料に 仕様ミネラル
注意
※蓋は別売りです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
米の保存
医療・福祉・介護関連業

以前は2Lのボトルを使用しておりましたが 1Lのほうが野菜室にシンデレラフィットしています。 高齢の母にとってもこのサイズのほうが持ちやすいようです。子ども達も空になったペットボトルを持参してお米を詰めて帰ります。
よほどのことが無い限りず〜っと使えるのでエコにもなると思います。

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
少量の廃液貯留
農・林・水産業

飲料の空きペットボトルでもいいのですが、容量の揃ったものがほしかったので購入。

2025-09-02
用途:
ナノ純銀粒子で造った水を糖尿病や癌で困っている人達に供給している
エヌアール 様 (製造業)

定期的に購入している商品です
清潔感があり安心して使用しています。

対象商品:
41475334
2024-07-08
用途:
自家製シロップや梅酒保存に使用。
農・林・水産業

サイズに利用する内容で選べてとても気に入っています。
この季節は冷蔵庫で管理するため、サイズもちょうど良いです。

対象商品:
41475343
2023-04-20
用途:
梅酢を入れて販売用として
たいこ農園 様 (農・林・水産業)

今までは瓶に入れて梅酢を販売してきましたが、洗浄・消毒・運搬の点でとても手間や神経を使ってきました。このペットボトルなら手間いらずで安心です。酸にも塩にも強いということなので有難いです。ただ、仕方のないことかもしれませんが価格が結構高いので今まで導入できませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
41475325
2022-04-17
用途:
お客様に商品を試して頂く際
HOME SALON LOTUS 様 (サービス業)

注文してから届くのも早かったし、商品も想像通りのもので満足です。

対象商品:
41475325
2023-12-28
用途:
つゆ入れ
蕎麦旬菜 梅好 様 (飲食業)

こちらの早合点で仕方ありませんが
キャップは付属しないのですね…

対象商品:
41475334
2021-04-18
用途:
テイクアウト用うどんの出汁
どんどらさん笹口店 様 (飲食業)

しっかりしたペットポトルなので使いやすいです。
容器代はいただいてないので一本あたりがちょっと高いのでもう少し安いと経営的に助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする