曜日別特売
- PETボトル 28ΦフィンロックCAP(白) ハニー 41475359

PETボトル 28ΦフィンロックCAP(白)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード41475359品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ペットボトル28Φmm専用のロックキャップです。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。

材質PP/PE寸法(mm)120×35×90(梱包寸法)
注意
※炭酸飲料用のペットボトルには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 少量の廃液貯留
農・林・水産業

飲料の空きペットボトルでもいいのですが、容量の揃ったものがほしかったので空のボトル購入。フタも少量販売があり、助かりました。

対象商品 : 41475359
2024-07-08
用途: ペットボトルの蓋
農・林・水産業

ペットボトルに自家製の梅シロップを入れて保存用に使用しています。
ペットボトルはサイズ違いでも使用出来てしっかりとしまりとても気に入っています。

対象商品 : 41475359
2024-01-02
用途: 瓶詰め
サービス業

安価で品質がよく、外す時もキツ過ぎない良い商品です

対象商品 : 41475359
2023-04-20
用途: 梅酢を入れて販売用として
たいこ農園農・林・水産業

一度ふたを閉めるとロックされるので衛生面でとても安心です。注意点はとにかくしっかり締めることが必要です。ゆるく閉めたら液が漏れてしまい学習しました。

1が参考にしています
対象商品 : 41475359
2022-04-07
用途: ヒ・ミ・ツ
卸売・小売業

1個売りのキャップが値上がりしたので、10個のこちらを購入してみました。外見で判断する限り、同じものだと思われます。
1個売りのは1つ毎に袋に入っているので、開封が面倒でした。こちらは1回の開封で10個取り出せるので、面倒さとゴミの量が軽減されます。10%オフキャンペーンの恩恵も、こちらの方が大きいですね。

対象商品 : 41475359
2021-04-18
用途: テイクアウト用うどんの出汁
どんどらさん笹口店飲食業

ペットボトルとセットで販売してもらえると助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする