六角穴付止めねじ とがり先 (SUS316L)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41475743 品番 5×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)6 材質/仕上SUS316L 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3 寸法S(mm)2.5 寸法e(mm)2.87 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 寸法dt(mm)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41475743
2024-02-12
用途:
ドアハンドルの止ビス
医療・福祉・介護関連業

六角以外のプラスドライバーで回せるタイプの物が欲しいです。

対象商品:
41475752
2022-02-10
用途:
バイク純正部品の補完
建設業・工事業

バイク、ヤマハXJ750の4連キャブレターのバイスターター4連、連結棒の固定に使用されているネジの代用品とした買いました。ステンレスなので以後のサビも心配無く使えます。

対象商品:
41475734
2016-11-06
用途:
ステンレス部品の固定ネジとして使用

今まで使っていたネジが鉄製で弱くネジ尖先が丸まってしまったため交換用部品として購入。尖り先・ネジ山・六角穴ともしっかり造られており大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
283:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする