※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41475847
品番
3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
SCM440
寸法S(mm)
1.5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
1.73
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法re(mm)
約4.2