※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41475962
品番
5×12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
12
材質
SCM440
寸法S(mm)
2.5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
2.87
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法re(mm)
約7