※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×12 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品) 大阪魂 41476111 8×12 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品) 大阪魂 41476111

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) ねじの呼びM8 注文コード41476111 品番8×12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はねじの呼び・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)12 材質SCM440 寸法S(mm)4 表面処理黒染め 寸法e(mm)4.58 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法re(mm)約11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2869:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする