竹串

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200本) 注文コード 41476296 品番 3mm 15cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

断面が丸型の竹串。太めでしっかりしています。

材質天然木(竹) 寸法(Φ×mm)3×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41476305
2024-02-26
用途:
料理を刺して提供
飲食業

竹串は商品によっては折れや割れが目立ちますが、こちらの製品は値段の割に安定していると思います。3mmのものは折れにくく洗って再利用することもできるので店舗で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする