リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用カップ
バイオデリカ 蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
41477039
品番
RHBD613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バイオデリカ ソースカップ60用耐熱蓋です。電子レンジ対応。100枚入り。
高さ(mm)
9
直径(Φmm)
66
材質
OPS
タイプ
60 TC
外寸法(Φ×Hmm)
66×9
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「丼」
参考になった