※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
長さ(mm)
8
注文コード
41477326
品番
3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
SCM435
寸法t(mm)
0.7
表面処理
3価ホワイト
寸法X(mm)
(最大)1
寸法D1(mm)
7
寸法U(mm)
(最大)2.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。