※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
NHセフティソケット (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41477527
品番
5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法D1(Φmm)
約8.5
寸法T(mm)
約0.7
寸法K(mm)
5
寸法U(mm)
2.7
寸法dk(mm)
8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。