※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41477624
品番
3×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
材質
SCM435
寸法A(mm)
2.83
寸法t(mm)
(最小)0.7
寸法r(mm)
(最小)0.1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.65
寸法da(mm)
(最大)3.6
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法dk(mm)
5.7
ドライブサイズ
T10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。