※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
41477773
品番
8×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SCM435
ねじの呼び
M8
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
ニッケル
寸法A(mm)
6.76
寸法t(mm)
(最小)2.35
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法K(mm)
4.4
寸法da(mm)
(最大)9.2
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T40