※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41477834 4×15 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41477834

ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41477834 品番 4×15
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)15 材質SCM435 寸法A(mm)3.94 寸法t(mm)(最小)1.05 寸法r(mm)(最小)0.2 表面処理ユニクロ 頭部形状ボタン 寸法K(mm)2.2 寸法da(mm)(最大)4.7 穴の形状ヘックスローブ穴 寸法dk(mm)7.6 ドライブサイズT20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41477983
2020-12-13
用途:
トライアルバイク 修理

リヤスプロケットの取付ボルト純正品の代替として使用。問題なし

対象商品:
41477931
2017-09-22
用途:
バイクの後付ヘルメットロックの固定
建設業・工事業

バイクのヘルメットロックを固定するのにいたずら防止として使用しました。普通の穴付き六角ボルトでもよいのですが、安心の為、違う工具が必要という面倒さで防犯になっていると思います。

対象商品:
41477922
2016-02-27
用途:
M6ボルト交換

締め付けトルクが高めなのにボタンボルトが使ってある場所に使用。
普通のキャップボルトと同じサイズの工具が使えるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
885:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする