※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41478026 3×8 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41478026

ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41478026 品番 3×8
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
材質/仕上ステンレス ねじの呼びM3 頭部形状ボタン 長さ(mm)8 ねじピッチ0.5 穴の形状ヘックスローブ穴 寸法A(mm)2.83 寸法t(mm)(最小)0.7 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法K(mm)1.65 寸法da(mm)(最大)3.6 寸法dk(mm)5.7 ドライブサイズT10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41478202
2024-10-09
用途:
BMWバイクのボルト
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に安価で高品質のボルトが購入できて助かります。

対象商品:
41478184
2022-12-14
用途:
欧州製バイクのカウル固定用に使えます。
自動車・二輪車・自転車関連業

主にBMWモトラッドの外装固定に使えるサイズのボルトです。
純正なら一本で300円弱しますが、これなら心置きなく使えます。
ただ、フランジの部分がもう少し広いと純正っぽいのですが、、、。

1人が参考にしています
対象商品:
41478184
2022-12-13
用途:
欧州製バイクのカウル固定用に使えます。
自動車・二輪車・自転車関連業

主にBMWモトラッドの外装固定に使えるサイズのボルトです。
純正なら一本で300円弱しますが、これなら心置きなく使えます。
ただ、フランジの部分がもう少し広いと純正っぽいのですが、、、。

対象商品:
41478175
2022-10-11
用途:
オートバイの修理

海外製のオートバイでよく使われているヘックスローブネジの交換に使いました。
早く届くので助かります。

対象商品:
41478227
2021-11-27
用途:
種類がもう少し増えれば

サイズの種類がもう少し増えればうれしいです。
また、黒でこのタイプのボルトがあれば即買いです。
ヘックスローブのボルトをもっと取り扱ってほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41478017
2022-02-02
用途:
バイクメンテ
サービス業

いつも大変お世話になっております。迅速な対応で大変良かったです。また機会があればよろしくお願いします。

対象商品:
41478202
2021-02-16
用途:
自動車整備

ホームセンターでは手に入らず
あっても高額です。
品質もよくいつもモノタロウさんには感謝です!

対象商品:
41478385
2020-10-14
用途:
Bmwのオートバイに使用
合同会社留理 様 (サービス業)

普通に使える
いちいち純正品を注文するのは面倒なので助かる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
79:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする