曜日別特売
6×20 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41478281

 

6×20 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41478281
6×20 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41478281

ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ねじピッチ1
内容量1パック(3個)注文コード41478281品番6×20
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
材質/仕上ステンレスねじの呼びM6頭部形状ボタン長さ(mm)20ねじピッチ1穴の形状ヘックスローブ穴寸法A(mm)5.61寸法t(mm)(最小)1.65寸法r(mm)(最小)0.25寸法K(mm)3.3寸法da(mm)(最大)6.8寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41478202
2024-10-09
用途: BMWバイクのボルト
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に安価で高品質のボルトが購入できて助かります。

対象商品 : 41478184
2022-12-14
用途: 欧州製バイクのカウル固定用に使えます。
自動車・二輪車・自転車関連業

主にBMWモトラッドの外装固定に使えるサイズのボルトです。
純正なら一本で300円弱しますが、これなら心置きなく使えます。
ただ、フランジの部分がもう少し広いと純正っぽいのですが、、、。

1が参考にしています
対象商品 : 41478184
2022-12-13
用途: 欧州製バイクのカウル固定用に使えます。
自動車・二輪車・自転車関連業

主にBMWモトラッドの外装固定に使えるサイズのボルトです。
純正なら一本で300円弱しますが、これなら心置きなく使えます。
ただ、フランジの部分がもう少し広いと純正っぽいのですが、、、。

対象商品 : 41478175
2022-10-11
用途: オートバイの修理

海外製のオートバイでよく使われているヘックスローブネジの交換に使いました。
早く届くので助かります。

対象商品 : 41478227
2021-11-27
用途: 種類がもう少し増えれば

サイズの種類がもう少し増えればうれしいです。
また、黒でこのタイプのボルトがあれば即買いです。
ヘックスローブのボルトをもっと取り扱ってほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41478017
2022-02-02
用途: バイクメンテ
サービス業

いつも大変お世話になっております。迅速な対応で大変良かったです。また機会があればよろしくお願いします。

対象商品 : 41478202
2021-02-16
用途: 自動車整備

ホームセンターでは手に入らず
あっても高額です。
品質もよくいつもモノタロウさんには感謝です!

対象商品 : 41478385
2020-10-14
用途: Bmwのオートバイに使用
合同会社留理サービス業

普通に使える
いちいち純正品を注文するのは面倒なので助かる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
79:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする