※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス) 大阪魂 41478507 3×10 ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス) 大阪魂 41478507

ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 41478507 品番 3×10
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
材質/仕上ステンレス ねじの呼びM3 長さ(mm)10 ねじピッチ0.5 穴の形状ヘックスローブ穴 寸法A(mm)2.82 寸法t(mm)(最大)1.4(最小)1.2 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法b(mm)18 寸法K(mm)3 寸法V(mm)(最大)0.3 寸法da(mm)(最大)3.6 寸法dk(mm)5.5 ドライブサイズT10 寸法ds(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
バイクのハンドルクランプ締結
製造業

もう少し、頭が薄いボルトが欲しかったんですが、なかなか見つかりませんね

対象商品:
41478936
2023-10-16
用途:
バイクのバーエンド取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのバーエンド取り付けに使用したが、特に問題なし。

対象商品:
41478814
2023-12-04
用途:
車両のメンテナンスに使います
株式会社ジェイワークス 様

チタンのボルトのこのサイズがあれば嬉しいですが。
ご検討下さい。

2021-11-08
用途:
オートバイの部品
卸売・小売業

チョット高価な部品を付ける時、盗難防止に!
効果はあるかな?

対象商品:
41478717
2021-02-24
用途:
バイクのハンドルロック付きメインキーに使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

クオリティにも問題なく、必要なときに小ロットで短納期で手に入るところがとても良かったです。

対象商品:
41478744
2017-05-03
用途:
自転車の部品固定

自転車の部品の盗難防止に購入しました。盗まれにくくなる程度ですが。
近所のホームセンターに置いていない商品を購入できるのでありがたいです。

対象商品:
41478893
2021-11-17
用途:
BMWオートバイ用

マフラー固定ボルトに使用
僅かに寸法が足りなかった
40Lとか45Lも出して欲しい

品質は全く問題がない。

対象商品:
41478771
2021-05-28
用途:
治具の固定
不動産業

治具には通常六角穴付ボルトを使用しているが、緩め禁止の箇所にはヘックスローブ穴付ボルトを使用して同サイズの六角レンチによる作業を不可としました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2087:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする