Wコーン(重量コーン) 赤白 3.0KG

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 41479455 品番 KEY-794W-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)
コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます
反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です
上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます
工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します

材質ポリエチレン 赤白 デザインライン入り 種類スタンダード 質量(kg)約3.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする