Wコーン(重量コーン) 緑白 3.0KG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 41479489 品番 KEY-794BW-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)
コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます
反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です
上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます
工事現場、イベント、学校行事等様々なシーンで活躍します

緑白 材質ポリエチレン 質量(kg)約3.0 種類スタンダード デザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする