ブラスト興業
ブラスト興業の カラーコーン・区画用品
ブラスト興業の コーン用品
ブラスト興業の カラーコーン
LEDコーン LED内照器具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41480313
品番
MLC-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯
専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着
LEDユニットを付けたまま積み重ねができます
材質
ポリエチレン
デザイン
無地
種類
LED付
質量(kg)
1.9
使用乾電池
単一乾電池6本(付属)
電池寿命
(マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650