※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×35 WAソケット SPタイプ (SCM435/スズコバ) 日産ネジ 41480616 10×35 WAソケット SPタイプ (SCM435/スズコバ) 日産ネジ 41480616

WAソケット SPタイプ (SCM435/スズコバ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41480616 品番 10×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)35 材質SCM435 寸法t(mm)(最大)5 寸法S(mm)(最小)8.025 表面処理スズコバ 寸法D1(mm)21 寸法K(mm)10 寸法dk(mm)16 使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2858:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする