アルミコーンバー 2.0m 緑白

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 41481178 品番 ACB3420GW-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

本体部分にアルミを使い強度を増したアルミコーンバー
イベント、工事現場とうで活躍

緑白 長さ(m)2 質量(kg)0.7 材質(本体)アルミニウム 材質(リング)ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする