※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 エアー抜きホーローセット くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41484405 4×8 エアー抜きホーローセット くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41484405

エアー抜きホーローセット くぼみ先 (ステンレス)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41484405 品番 4×8
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)8 材質/仕上ステンレス 寸法D(Φmm)1.5 寸法B(mm)2 先端形状くぼみ先 寸法A(Φmm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
エア抜き
サービス業

RB26のラジエター水交換時のエア抜き穴に使用しました。このネジの先にシリコンホースをつけてバケツに出てきた水を落として使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41484457
2022-12-28
用途:
エア抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

車の冷却水エア抜きバルブに使いました。シールテープ巻いてφ6のシリコンチューブを接続し、車体側にホースごとくるくるして繋ぎ、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
41484475
2017-11-28
用途:
高圧タンクのエアー抜き
建設業・工事業

使ってみて、大変満足しています。制度も良く重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする