曜日別特売
6×8 エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) 大阪魂 41484676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×8 エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) 大阪魂 41484676
6×8 エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) 大阪魂 41484676

エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)8
ねじピッチ1
内容量1個注文コード41484676品番6×8
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
ねじの呼びM6長さ(mm)8材質/仕上ステンレスねじピッチ1種別全ねじ寸法D(Φmm)2寸法B(mm)4寸法C(mm)3.3頭部形状ボタン寸法A(Φmm)10.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41484484
2019-06-29
用途: 1mmワイヤーを通して引きスプリングを付けるのに使用しました。
サービス業

3.5mmネジがあったら、ちょうど良かったんですけど。

対象商品 : 41484615
2018-03-27
用途: 使用方法がアレですが
サービス業

自転車のフレームが雨後、雨水が溜まってしまうので…。全て抜ける訳ではないですが、効果があるのでとてもありがたいです。まぁ、ネジに穴を開ければいいのですが、面倒なので。

対象商品 : 41484737
2014-06-22
用途: 高温の蒸気機器への固定

SUSでエア抜き、価格と品質で問題もなく良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3570:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする