4×10 サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス) 大阪魂 41484773 4×10 サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス) 大阪魂 41484773

サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41484773 品番 4×10
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)5.5 寸法D(Φmm)13 寸法l(mm)10 種類丸形 取付部おねじ 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス 寸法do(Φmm)9.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41484791
2023-01-23
用途:
機械のメンテナンス
製造業

前後するスピンドルの位置決めが6角穴付きボルトでした、機械の使用時は少しですが位置決めの為不便になりチョウベルトに替えていましたが強く締める必要がないのとつまみが使いにくかったのでこちらに取り換え、つまみの位置を気にすることなく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
41484825
2020-08-13
用途:
製品

色やデザインが製品にマッチしてて、とても良かったです。

対象商品:
41484825
2018-02-23
用途:
旧年式車の再生作業
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古い車にはよくサムスクリューが純正採用されているので、入手出来なくなった部分品の代用品に便利です、価格も純正部品の1/10以下です。

1人が参考にしています
対象商品:
41484807
2020-03-25
用途:
家具の部材

商品に関しては問題ないが、部材がステンレス としか記されていない上、写真で見て黒い部分もステンレス かと思い購入したが、黒い部分はプラスチックです。写真では判断できないので、きちんと記載して欲しい。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする