フランジソケット (ステンレス)(パック品)

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41486313 品番 4×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ねじの呼びM4 長さ(mm)15 材質/仕上ステンレス ねじピッチ0.7 種別全ねじ 寸法F(mm)(最大)9 寸法S(mm)3 寸法e(mm)(最小)3.443 寸法C(mm)(最小)0.8 寸法W(mm)9 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 寸法b(mm)14 寸法K(mm)4 寸法dk(mm)7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41486471
2026-02-18
用途:
ワッシャーとは違う
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フランジで幅広くしっかり固定できました。
おすすめなボルトだと思います。
これに検索でヒットしてよかった。

2024-02-03
用途:
バイクのドラレコ固定に

小さく平ワッシャー付きで見栄えも作業性もよく レンチのサイドも通常よりひとサイズ大きく使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
41486566
2023-12-10
用途:
バイクの純正鉄ボルトからの交換

バイクの純正鉄ボルトからこのステンレスでフランジ付きのボルトはコスパが良くてかなりお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
41486496
2023-08-27
用途:
オートバイ部品の付属品として使用
RIHUA TRADING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

寸法等の品質が安定しており、また表面の仕上げも良く美観に優れている。

1人が参考にしています
対象商品:
41486514
2023-04-26
用途:
取り付ける為
スカイドリーム 様

エンジンマウントを取り付ける為、フレームのあつさがあり、それに合わせて用意した物でピッタリでした。

対象商品:
41486602
2022-10-11
用途:
バイクの整備に

オートバイのマフラー取り付けボルトは手入れのしにくい場所にあるので、どうしても錆びやすい。そこで、錆が出た場合はステンボルトとステンナットに交換している。品質には不満はないが、ヘキサゴンボルトとナットで300円以上になるので、コスト的にはどうかなあと思うので、星は4。純正ボルトは長すぎる場合もあるので、よく長さを確認してから、5mm短いボルト選ぶと、わずかながらの軽量化と見た目スッキリになる。

対象商品:
41486471
2022-09-01
用途:
自動車、オートバイ、自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い箇所でも工具が入りやすいので、自動車や、オートバイの修理によく使います。フランジ付きで部品を締結させやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41486487
2022-07-02
用途:
アルミフレーム周りの部品の固定
農・林・水産業

アルミフレーム周りの部品に電食しないステンレスボルトを使いたいときに使用しています。できればステンレス地色だけでなく「ステンレスブラック」のシリーズもあるとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする