※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
マイクロ六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
4
4
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41487494
品番
2×4
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2
材質
SCM435
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
1以上
寸法S(mm)
1.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.3
ねじ山種類
メートル並目