曜日別特売
4×10 ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 41487722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 41487722
4×10 ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 41487722

ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
内容量1パック(9個)注文コード41487722品番4×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM4材質長さ(mm)10ねじピッチ0.7寸法t(mm)2.3寸法S(mm)2.5表面処理三価ホワイト頭部形状ローヘッド寸法K(mm)2.8寸法dk(mm)7ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41487871
2023-01-15
用途: より低頭のものが欲しい
製造業

低頭ボルトという事で購入しましたが、より低頭のものがあると助かります。

対象商品 : 41488002
2021-06-22
用途: 純正部品の代替に

スズキ純正部品「09106-08058」の代替に使用しました。
純正はボタンキャップでしたが、こちらのローヘッドキャップに変えることで、すっきり綺麗に収まるようになりました。
三価ホワイトなので、色味も自然で、錆にも強くて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1649:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする