曜日別特売
5×16 ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41488151

5×16 ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41488151
5×16 ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41488151

ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(パック品)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
ねじピッチ0.8
内容量1パック(7個)注文コード41488151品番5×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM5材質SCM435長さ(mm)16ねじピッチ0.8寸法t(mm)2.7寸法S(mm)3表面処理クロメート頭部形状ローヘッド寸法K(mm)3.5寸法dk(mm)8.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: オートバイでの部分使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何種類かのコーティング品を試しましたが、クロメートが一番酸化に強く使いやすいです(錆びないわけではありません)。

対象商品 : 41488203
2016-11-19
用途: イタリア製バイクの純正代替えボルトとして使いました。
バイクショップこれなが

低頭のクロメートボルト以外は見栄えがおかしいので、とても助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 41488203
2015-03-12
用途: バイクのパーツの固定

クロームメッキが嫌いでなけれな、かなり十分です。
締め込み時の感じも問題ありません。
ローヘッドは高価なのでこの値段は満足です。

対象商品 : 41488151
2015-02-06
用途: バイク整備
BARBER NOGAMI

満足している

対象商品 : 41488203
2013-01-06
用途: 機械整備

機械整備に使用していますが精度もよくおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1882:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする