※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M3
M3
M6
M8
M10
長さ(mm)
12
6
8
12
16
20
ねじピッチ
0.5
0.5
1
1.25
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
41488291
品番
3×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
SCM435
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目