※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41489445
品番
6×12
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
3
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
クローム
頭部形状
極低頭
寸法d1(mm)
M6
寸法d2(mm)
10
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目