極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41489454 品番 4×6
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
種別全ねじ ねじの呼びM4 長さ(mm)6 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(最大)2.5 材質SCM435 寸法S(mm)2 表面処理スズコバ 頭部形状極低頭 寸法d1(mm)M4 寸法d2(mm)8 寸法K(mm)1.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41489506
2023-12-11
用途:
ホンダ モンキー

モンキーのエンジンオーバーホールにて使用です。
お手頃価格でいつも助かっています^^

対象商品:
41489472
2020-04-28
用途:
鋏の支点ネジに使います
その他業種

自分は、果樹栽培をやっていて、摘果鋏などを再研しますが、鋏を分解して再研した方が研ぎやすいので、いつも分解して研いでいます。
そこで、再組立てする時にカシメでなく、ネジを使います。
本当は、全ねじではなく、ネジが無い部分が3mmぐらい欲しかった。

対象商品:
41489524
2018-10-04
用途:
バイク 整備に
大月 様 (飲食業)

バックステップのブレーキスプリングを固定する部位に使用しました。ステップ本体とペダルの隙間が狭いので困っておりました。品質に問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする