※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
注文コード
41489716
品番
4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435
ねじの呼び
M4
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.7
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法t(mm)
(最小)1.7
寸法S(mm)
2
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
8