※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×16 極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ 41489847 3×16 極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ 41489847

極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41489847 品番 3×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)16 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)1.2 寸法S(mm)1.5 表面処理三価ホワイト 頭部形状極薄ローヘッド 寸法K(mm)1.3 寸法dk(mm)6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41490075
2020-11-06
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量化と整備性改善を狙って購入
目立たない様に三価ブラックが欲しかったが、機能には満足

対象商品:
41490461
2014-11-04
用途:
既存のボルトの代替

全ネジしかないのが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
15:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする