曜日別特売
5×14 極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ 41489996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×14 極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ 41489996
5×14 極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ 41489996

極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)14
14
8
10
12
15
16
20
30
4
5
6
25
18
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ0.8
内容量1パック(4個)注文コード41489996品番5×14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)14材質SCM435寸法t(mm)(最小)1.8寸法S(mm)3表面処理三価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド寸法K(mm)1.5寸法dk(mm)9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41490075
2020-11-06
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量化と整備性改善を狙って購入
目立たない様に三価ブラックが欲しかったが、機能には満足

対象商品 : 41490461
2014-11-04
用途: 既存のボルトの代替

全ネジしかないのが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
15:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする