※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×8 極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ 41490881 6×8 極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ 41490881

極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41490881 品番 6×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)8 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)2.5 寸法S(mm)3 表面処理ユニクロ 頭部形状極薄ローヘッド 寸法K(mm)1.5 寸法dk(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41490836
2015-03-29
用途:
ステーの固定

他のボルトよりも、ヘッドぎりぎりまでネジが切ってあるボルトを探しており、このボルトを見つけました。 これで、もう少し安いと良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4559:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする