四角頭付テーパねじプラグ SH型 (ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41491143 品番 PT3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
呼びPT3/8 山数19 寸法l(mm)21 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス 寸法d(mm)16.662 寸法a(mm)6.35 寸法B(mm)12 寸法C(mm)(最小)14.7 寸法d2(mm)15.806 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)(最小)7.0 寸法n(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-08
用途:
産業機器の閉止詮
電気・ガス・熱供給・水道業

通常この様な製品は、規格のネジが切られていますが、この商品には、ネジといえる物でなく、らせんの溝です。
とても、使用できる物ではありません。
怒りを覚え、このレビューを書きました。
(写真を見れば、なるほど溝が有ります。)

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
こちらの商品は、PTネジ(管用テーパーネジ)の商品になります。

対象商品:
41491125
2018-02-16
用途:
機械のメンテナンス

オイルドレインの純正品の代替えで使用しました。
純正品は、1つで1000円しましたが、送料入れても2つでこの値段です。
お財布に優しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする