※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1/4 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト) 日産ネジ 41491186 PT1/4 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト) 日産ネジ 41491186

四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41491186 品番 PT1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼びPT1/4 山数19 寸法l(mm)19 材質圧造用炭素鋼 寸法d(mm)13.157 寸法a(mm)6.01 表面処理3価ホワイト 寸法B(mm)9 寸法C(mm)(最小)11.0 寸法d2(mm)12.301 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)(最小)6.5 寸法n(mm)11
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする