※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41491256
品番
PT3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
PT3/8
山数
19
寸法l(mm)
21
材質
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
16.662
寸法a(mm)
6.35
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
(最小)14.7
寸法d2(mm)
15.806
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
(最小)7.0
寸法n(mm)
12