※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付テーパねじプラグ SH型 (構造用炭素鋼/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41491274
品番
PT1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
PT1/8
山数
28
寸法l(mm)
15
材質
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
9.728
寸法a(mm)
3.97
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
(最小)8.5
寸法d2(mm)
9.147
寸法K(mm)
1
寸法m(mm)
(最小)5.5
寸法n(mm)
8