※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付テーパねじプラグ SH型 (構造用炭素鋼/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41491317
品番
PT3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
呼び
PT3/4
山数
14
寸法l(mm)
29
材質
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
26.441
寸法a(mm)
9.53
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
(最小)22.0
寸法d2(mm)
25.279
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最小)8.0
寸法n(mm)
17